Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluzink-Abdeckungsausschnitt 125x125mm mit Filter IP53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluzink-Abdeckungsausschnitt 125x125mm mit Filter IP53
Aluzink-Abdeckungsausschnitt 125x125mm mit Filter IP53
Aluzink-Abdeckungsausschnitt 125x125mm mit Filter IP53
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCAP125LZF
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCAP125LZF
EAN/GTIN:
     3606480151941
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schrank lüfter
Aluzink-Abdeckungsausschnitt 125x125mm mit Filter IP53
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
240 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
ja
Montageart:
Schraubbefestigung
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Belüftungsflansch, Lüfterblech, Lüfterblech (Schaltschrank), Lüfterblech für Schaltschrank, Schaltschrank-Lüfterblech, Schaltschranklüftung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Lüfterblech, Schranklüftung, Zubehör für Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.