Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschnitt EMV-Abdeckung 223x223mit Filter IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausschnitt EMV-Abdeckung 223x223mit Filter IP55
Ausschnitt EMV-Abdeckung 223x223mit Filter IP55
Ausschnitt EMV-Abdeckung 223x223mit Filter IP55
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCAP223LE
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCAP223LE
EAN/GTIN:
     3606480152016
Suchbegriffe:
EMV-Filter
emv-filter
Ausschnitt EMV-Abdeckung 223x223mit Filter IP55
Weitere Informationen:
Breite:
305 mm
Höhe:
350 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
ja
Montageart:
Schraubbefestigung
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Belüftungsflansch, Lüfterblech, Lüfterblech (Schaltschrank), Lüfterblech für Schaltschrank, Schaltschrank-Lüfterblech, Schaltschranklüftung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Lüfterblech, Schranklüftung, Zubehör für Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,86*
€ 728,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,27*
€ 702,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,35*
€ 681,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,97*
€ 668,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,28*
€ 646,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.