| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYCCOHYT120VID Herst.-Nr.: NSYCCOHYT120VID EAN/GTIN: 3606480152580 |
| |
|
| | |
| Climasys-Thermostat und elektronisches Hygrostat, Hygrotherm 110-120V Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 135 V | Bemessungsstrom In: | 4 A | Einstellbereich Temperatur: | -40 °C | 80 °C | Montageart: | Klemmbefestigung | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler | Mit Digital-Anzeige: | ja | Mit Hygrostat: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankthermostat, Thermostat Schaltschrank, Temperaturfeuchteregler, thermostat schaltschrank, Kombiniertes Schaltschrankthermostat, Panelthermostat, Schrankthermostat, Thermostat, Thermostat (Schaltschrank), Thermostat für Schaltschrank, Thermostat mit Hygrostat |
| | |
| |