Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Climasys-Thermostat, elektronisch, 110-120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Climasys-Thermostat, elektronisch, 110-120V
Climasys-Thermostat, elektronisch, 110-120V
Climasys-Thermostat, elektronisch, 110-120V
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCCOTH120VID
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCCOTH120VID
EAN/GTIN:
     3606480152610
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Climasys-Thermostat, elektronisch, 110-120V
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
135 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Einstellbereich Temperatur:
-40 °C | 80 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler
Mit Digital-Anzeige:
ja
Mit Hygrostat:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Schaltschrankthermostat, Thermostat Schaltschrank, thermostat schaltschrank, Kombiniertes Schaltschrankthermostat, Panelthermostat, Schrankthermostat, Thermostat, Thermostat (Schaltschrank), Thermostat für Schaltschrank, Thermostat mit Hygrostat
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.