Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Climasys-Thermostat, elektronisch, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Climasys-Thermostat, elektronisch, 230V
Climasys-Thermostat, elektronisch, 230V
Climasys-Thermostat, elektronisch, 230V
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCCOTH230VID
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCCOTH230VID
EAN/GTIN:
     3606480152627
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Climasys-Thermostat, elektronisch, 230V
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Einstellbereich Temperatur:
-40 °C | 80 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler
Mit Digital-Anzeige:
ja
Mit Hygrostat:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Schaltschrankthermostat, Thermostat Schaltschrank, thermostat schaltschrank, Kombiniertes Schaltschrankthermostat, Panelthermostat, Schrankthermostat, Thermostat, Thermostat (Schaltschrank), Thermostat für Schaltschrank, Thermostat mit Hygrostat
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.