Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DECKEL ZU PULT 800 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DECKEL ZU PULT 800 MM
DECKEL ZU PULT 800 MM
DECKEL ZU PULT 800 MM
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCCSDF8
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCCSDF8
EAN/GTIN:
     3606480521423
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
DECKEL ZU PULT 800 MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
536 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Anschlagtür, Bedientableau, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Innentür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schloss- und Anschlagtür, Schlosstür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür / Bedientableau (Schaltschrank), Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Tür für Trennschalterverriegelung, Tür geschlossen, Tür mit Sichtscheibe, Tür/Bedientableau (Schaltschrank), Vollglastür
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,89*
€ 749,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,65*
€ 742,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,13*
€ 720,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,24*
€ 700,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,56*
€ 681,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.