Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set, 4 Halteschienen, flammenfester Styropor. VPE: 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set, 4 Halteschienen, flammenfester Styropor. VPE: 50
Set, 4 Halteschienen, flammenfester Styropor. VPE: 50
Set, 4 Halteschienen, flammenfester Styropor. VPE: 50
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCDRB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCDRB
EAN/GTIN:
     3606480181030
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene
Set, 4 Halteschienen, flammenfester Styropor. VPE: 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
120 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.