| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYCEJ Herst.-Nr.: NSYCEJ EAN/GTIN: 3606485130163 |
| |
|
| | |
| 4 Spacial SF/SM-Schaumstoffdichtungen für Kabeleinführungen, Polyurethan, 1m Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Breite: | 1000 mm | Höhe: | 15 mm | Tiefe: | 1010 mm | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Türdichtung, Leitungseinführung, schneider electric gehäusezubehör, leitungseinführung, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec... |
| | |
| |