Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CM HMD KEYBOARD SUPPORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CM HMD KEYBOARD SUPPORT
CM HMD KEYBOARD SUPPORT
CM HMD KEYBOARD SUPPORT
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCMBPT
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCMBPT
EAN/GTIN:
     3606480213236
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tastaturablage
Tastaturhalterung
CM HMD KEYBOARD SUPPORT
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
500 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: tastaturhalterung, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,40*
€ 331,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,29*
€ 328,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,74*
€ 310,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,21*
€ 302,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,08*
€ 283,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.