| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYCMUCC50 Herst.-Nr.: NSYCMUCC50 EAN/GTIN: 3606480213113 |
| |
|
| | |
| Spacial S3CM HMI Drehbare Befestigung, Vierkant 50mm. H 147 x 154 x 180 mm. Abgewinkelte und drehbare Gehäusebefestigung. Montage auf dem Gehäuse, in horizontaler Lage. Drehwinkel 310 °. Dauerhaft zulässige Belastung 2 kg. Aluminium, gepulvert. Grau RAL 7035. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tragarm-Komponente | Breite: | 154 mm | Höhe: | 147 mm | Tiefe: | 180 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec... |
| | |
| |