Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungswinkel, quadratisch 80mm RAL7040, für Geh. SPACIAL S3CM HMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungswinkel, quadratisch 80mm RAL7040, für Geh. SPACIAL S3CM HMI
Befestigungswinkel, quadratisch 80mm RAL7040, für Geh. SPACIAL S3CM HMI
Befestigungswinkel, quadratisch 80mm RAL7040, für Geh. SPACIAL S3CM HMI
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCMUTC80
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCMUTC80
EAN/GTIN:
     3606480212956
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Befestigungswinkel, quadratisch 80mm RAL7040, für Geh. SPACIAL S3CM HMI
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
203 mm
Höhe:
193 mm
Tiefe:
193 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7040
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,21*
€ 362,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,75*
€ 359,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,70*
€ 345,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,29*
€ 339,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,27*
€ 313,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.