Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial ? Halterungsbügel für Gehäuse T300 max. mit Kippschutzbausatz H 1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCOCNS1400
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCOCNS1400
EAN/GTIN:
     3606480508936
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Wandgehäuse
Wandverteiler
Spacial ? Halterungsbügel für Gehäuse T300 max. mit Kippschutzbausatz H 1400 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standfuß
Breite:
250 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
890 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: wandgehäuse schneider, gehäuse, zubehör, Anreihtechnik, Einbausatz, Einhängewinkel, Fuß, Haltewinkel, Montagewinkel, Montagewinkel für Schaltschrank, Nivellierfuß, Rahmen, Rangierverteiler-Wandmontagerahmen, Schaltschrank-Montagewinkel, Schaltschrank-Verbindungssatz, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Montagewinkel, Standfuß, Stellfuß, Verbindungssatz oben, Verbindungssatz Seite, Verbindungssatz unten, Verbindungsset, Verbindungsstück oben, Verb...
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,63*
€ 447,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,99*
€ 446,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,95*
€ 427,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,82*
€ 343,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,94*
€ 316,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.