Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Klemmhalterung für Riffelschlauch, Ø 50mm, Verp.einheit: 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Klemmhalterung für Riffelschlauch, Ø 50mm, Verp.einheit: 10 Stück
Spacial SF-Klemmhalterung für Riffelschlauch, Ø 50mm, Verp.einheit: 10 Stück
Spacial SF-Klemmhalterung für Riffelschlauch, Ø 50mm, Verp.einheit: 10 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCPTS50
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCPTS50
EAN/GTIN:
     3606480063664
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Spacial SF-Klemmhalterung für Riffelschlauch, Ø 50mm, Verp.einheit: 10 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelwanne
Breite:
10 mm
Höhe:
7,5 mm
Tiefe:
14,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, elektroinstallationsrohre pvc, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.