Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 100W 110-250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 100W 110-250V
ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 100W 110-250V
ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 100W 110-250V
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCR100WU2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCR100WU2
EAN/GTIN:
     3606480152191
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
ClimaSys PTC-Heizwiderstand. 100W, 110-250V AC, 50/60 Hz. -40 bis 70°C Temperatur für den Betrieb. Elektrischer Anschluss 4 Schraubklemmen 2,5 mm². 35 mm DIN-Schienenmontagehalterung. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium. IP20, Isolationsklasse II. Elektrischer Schutz erforderlich, muss mit einem Thermoregler installiert werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
90 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110 V | 250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110 V | 250 V
Spannungsart:
AC
Mit Gebläse:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
85 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: schneider electric gehäusezubehör, gehäuseheizung, Heizgerät für Schaltschrank, Heizung, Heizung (Schaltschrank), Heizung für Schaltschrank, Schaltschrank-Heizgerät, Schaltschrankheizung, Schaltschrank-Heizung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Heizung, Zubehör für Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.