Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 100W 270-420V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 100W 270-420V
ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 100W 270-420V
ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 100W 270-420V
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCR100WU3
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCR100WU3
EAN/GTIN:
     3606480152207
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 100W 270-420V
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
90 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
270 V | 420 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
270 V | 420 V
Spannungsart:
AC
Mit Gebläse:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, Heizgerät für Schaltschrank, Heizung, Heizung (Schaltschrank), Heizung für Schaltschrank, Schaltschrank-Heizgerät, Schaltschrankheizung, Schaltschrank-Heizung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Heizung, Zubehör für Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.