Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 150W, 12-24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 150W, 12-24V
ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 150W, 12-24V
ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 150W, 12-24V
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCR150WU1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCR150WU1
EAN/GTIN:
     3606480152214
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 150W, 12-24V
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
150 W
Betriebsspannung bei DC:
12 V | 24 V
Spannungsart:
DC
Mit Gebläse:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
60 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, Heizgerät für Schaltschrank, Heizung, Heizung (Schaltschrank), Heizung für Schaltschrank, Schaltschrank-Heizgerät, Schaltschrankheizung, Schaltschrank-Heizung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Heizung, Zubehör für Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.