Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 20W, 12-24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 20W, 12-24V
ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 20W, 12-24V
ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 20W, 12-24V
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCR20WU1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCR20WU1
EAN/GTIN:
     3606480152122
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
ClimaSys PTC-Heizwiderstand. 20W, 12-24V DC. (-40 bis 70)°C Temperatur für den Betrieb. Elektrischer Anschluss Kabel 2 x 0,75 mm² Länge 300 mm. 35 mm DIN-Schienenmontagehalterung. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium. Schutzart IP20. Elektrischer Schutz erforderlich, muss mit einem Thermoregler installiert werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
20 W
Betriebsspannung bei DC:
12 V | 24 V
Spannungsart:
DC
Mit Gebläse:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
38 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrankheizung, anschlussleitung, Heizgerät für Schaltschrank, Heizung, Heizung (Schaltschrank), Heizung für Schaltschrank, Schaltschrank-Heizgerät, Schaltschrankheizung, Schaltschrank-Heizung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Heizung, Zubehör für Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.