Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CilmaSys-Widerstandsheizung, 200W, 230V Aluminium, dünn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CilmaSys-Widerstandsheizung, 200W, 230V Aluminium, dünn
CilmaSys-Widerstandsheizung, 200W, 230V Aluminium, dünn
CilmaSys-Widerstandsheizung, 200W, 230V Aluminium, dünn
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCRS200W230V
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCRS200W230V
EAN/GTIN:
     3606480152412
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank
Schaltschrankthermostat
CilmaSys-Widerstandsheizung, 200W, 230V Aluminium, dünn
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
200 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Gebläse:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermostat Schaltschrank, Gehäuseheizung, Schrankheizung, gehäuseheizung, Heizgerät für Schaltschrank, Heizung, Heizung (Schaltschrank), Heizung für Schaltschrank, Schaltschrank-Heizgerät, Schaltschrankheizung, Schaltschrank-Heizung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Heizung, Zubehör für Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,74*
€ 313,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,42*
€ 308,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,64*
€ 300,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,09*
€ 292,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,30*
€ 270,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.