| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-NSYCRT4A1U Herst.-Nr.: NSYCRT4A1U EAN/GTIN: 3606480173608 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 19p-Blindplatte plate 1U Alu 4mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Rasterprofil | Breite: | 6 mm | Höhe: | 490 mm | Tiefe: | 100 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Rasterleiste, 19 Zoll Rasterprofil, 19" Rasterholm, 19" Rasterleiste, 19" Rasterprofil, Blinddeckel, Blindverschluss, Motorstarter, motorstarter ip65, 19 zoll blindplatte, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |