| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-NSYCRT4A2U Herst.-Nr.: NSYCRT4A2U EAN/GTIN: 3606480173615 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 19p-Blindplatte plate 2U Alu 4mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Rasterprofil | Breite: | 6 mm | Höhe: | 500 mm | Tiefe: | 120 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 19" Fachboden, Blinddeckel, Blindverschluss, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Motorstarter, motorstarter ip65, 19 zoll blindplatte, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |