Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19p-Blindplatte plate 6U Alu 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19p-Blindplatte plate 6U Alu 4mm
19p-Blindplatte plate 6U Alu 4mm
19p-Blindplatte plate 6U Alu 4mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCRT4A6U
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCRT4A6U
EAN/GTIN:
     3606480173653
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
19 Zoll Fachboden
19p-Blindplatte plate 6U Alu 4mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rasterprofil
Breite:
6 mm
Höhe:
495 mm
Tiefe:
285 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: 19" Fachboden, Blinddeckel, Blindverschluss, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, alu fachboden, 19 zoll blindplatte, schneider blinddeckel, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.