| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYCRTM1U2G Herst.-Nr.: NSYCRTM1U2G EAN/GTIN: 3606480176340 |
| |
|
| | |
| Actassi, Durchführungsplatte, 1HE, für 19"-Träger Weitere Informationen: | | Breite: | 465 mm | Höhe: | 44,45 mm | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Automatengehäuse, automatengehäuse, 19 Zoll-Frontplatte, 19 Zoll-Kabeldurchführung, 19 Zoll-Kabelträger, 19 Zoll-Rangierplatte, 19 Zoll-Verteilerplatte, Befestigungsplatte, Frontplatte, Frontplatte (Schaltschrank), Frontplatte für Schaltschrank, Kabeldurchführung, Kabelführungspanel, Kabelführungsplatte, Kabelkanal, Kabelträger, Quersteg, Rangierplatte, Schaltschrank-Frontplatte, Schrank-Frontplatte, Verteilerfeld, Verteilerplatte |
| | |
| |