Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19p-Schubfach 2HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19p-Schubfach 2HE
19p-Schubfach 2HE
19p-Schubfach 2HE
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCS2U400
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCS2U400
EAN/GTIN:
     3606480172540
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19 Zoll-Fachboden
19 Zoll-Geräteträger
19 Zoll-Kabelwanne
19p-Schubfach 2HE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schublade
Breite:
105 mm
Höhe:
530 mm
Tiefe:
510 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Max. Belastbarkeit:
20 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,61*
€ 212,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.