Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61550890 Herst.-Nr.: NSYCS300PLM EAN/GTIN: 3606480191640 |
| |
|
| | |
| Thalassa PLM Symmetrische DIN-Schiene 35mm, 2 Stk. L 280 mm. Zur Verwendung mit NSYTCSxx in PLM43. Befestigung über Aufnahmen für Kunstoffmuttern an der innenliegenden Rücksteite des Gehäuses. Höhenverstellung der DIN-Schiene über Umsetzen der Kunstoffmuttern, Teilung 25 mm. Aus Stahl, verzinkt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hutschiene 35/7,5 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | verzinkt | Höhe: | 7,5 mm | Länge: | 280 mm | Lochform: | ohne | Materialstärke: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: profilschiene, DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Schiene, Tragschiene |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 2 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 1,505* | € 2,245* | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,52* | € 2,27* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,58* | € 2,35* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,62* | € 2,41* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,66* | € 2,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,7525* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 4,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|