Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankdach, 2050 W bei 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankdach, 2050 W bei 230V
ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankdach, 2050 W bei 230V
ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankdach, 2050 W bei 230V
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCU2KR
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCU2KR
EAN/GTIN:
     3606480620959
Suchbegriffe:
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank
ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankdach, 2050 W bei 230V
Weitere Informationen:
Breite:
415 mm
Höhe:
401 mm
Tiefe:
567 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Ausführung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzkühler, Klimaanlage, Klimagerät, Klimagerät (Schaltschrank), Klimatisierung, Kühlgerät, Kühlgerät für Schaltschrank, Rückkühler, Temperatur, Türkühler, Wärmetauscher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.092,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.282,80*
€ 2.716,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.254,98*
€ 2.683,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.168,30*
€ 2.580,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.122,66*
€ 2.525,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.092,51*
€ 2.490,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.