Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizwasserkondensationseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizwasserkondensationseinheit
Heizwasserkondensationseinheit
Heizwasserkondensationseinheit
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCUAD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCUAD
EAN/GTIN:
     3606480153365
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Heizwasserkondensationseinheit
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
180 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,81*
€ 238,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,98*
€ 233,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,51*
€ 226,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,36*
€ 211,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.