Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankdach, 2900 W bei 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankdach, 2900 W bei 400 V
ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankdach, 2900 W bei 400 V
ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankdach, 2900 W bei 400 V
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCUX3K3P4R
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCUX3K3P4R
EAN/GTIN:
     3606480654077
Suchbegriffe:
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank
ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankdach, 2900 W bei 400 V
Weitere Informationen:
Breite:
496 mm
Höhe:
492 mm
Tiefe:
797 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
400 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Ausführung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzkühler, Klimaanlage, Klimagerät, Klimagerät (Schaltschrank), Klimatisierung, Kühlgerät, Kühlgerät für Schaltschrank, Rückkühler, Temperatur, Türkühler, Wärmetauscher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.435,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.669,44*
€ 4.366,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.627,67*
€ 4.316,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.512,30*
€ 4.179,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.459,30*
€ 4.116,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.435,97*
€ 4.088,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.