Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lueftermotor 35M3/H 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lueftermotor 35M3/H 230V
Lueftermotor 35M3/H 230V
Lueftermotor 35M3/H 230V
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCVF35M230
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCVF35M230
EAN/GTIN:
     3606480151484
Suchbegriffe:
Lüftermotor
Ventilatormotor
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
Lueftermotor 35M3/H 230V
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
nein
Volumenstrom, freiblasend:
35 m³/h
Bemessungsleistung:
16 W
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
ja
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: schrank-lüfter 230v, lüftermotor, Axiallüfter, Axialventilator, Dachentlüftung, Dachlüfter, Drucklüfter, Einschublüfter, EMV-Filterlüfter, Filterlüfter, Innenlüfter, Lüfter, Lüfter (Schaltschrank), Lüfter für Schaltschrank, Lüfterblech, Lüfterblech für Schaltschrank, Lüftermodul, Lüftersatz, Lüfterset, Lüftersystem, Luftumwälzung, Schaltschrank-Klimatisierung, Schaltschrank-Lüfter, Schaltschrank-Lüfterblech, Schaltschranklüftung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Lüfterblec...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.