Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys-Lüfter IP54, 38m³/h, 115V, mit Ausgangsgitter und Filter G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys-Lüfter IP54, 38m³/h, 115V, mit Ausgangsgitter und Filter G2
ClimaSys-Lüfter IP54, 38m³/h, 115V, mit Ausgangsgitter und Filter G2
ClimaSys-Lüfter IP54, 38m³/h, 115V, mit Ausgangsgitter und Filter G2
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCVF38M115PF
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCVF38M115PF
EAN/GTIN:
     3606480151170
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
ClimaSys-Lüfter IP54, 38m³/h, 115V, mit Ausgangsgitter und Filter G2
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115 V
Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
38 m³/h
Bemessungsleistung:
3,3 W
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Breite:
117 mm
Höhe:
137 mm
Tiefe:
49 mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 115 vac, axial gebläse, axialgebläse ac, Dachentlüftung, Dachlüfter, Drucklüfter, Einschublüfter, EMV-Filterlüfter, Filterlüfter, Innenlüfter, Lüfter, Lüfter (Schaltschrank), Lüfter für Schaltschrank, Lüfterblech, Lüfterblech für Schaltschrank, Lüftermodul, Lüftersatz, Lüfterset, Lüftersystem, Luftumwälzung, Schaltschrank-Klimatisierung, Schaltschrank-Lüfter, Schaltschrank-Lüfterblech, Schaltschranklüftung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Lüfterblec...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.