Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys-Lüfter , 65m³/h, 115V, mit Kunststoffgitter und Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys-Lüfter , 65m³/h, 115V, mit Kunststoffgitter und Filter
ClimaSys-Lüfter , 65m³/h, 115V, mit Kunststoffgitter und Filter
ClimaSys-Lüfter , 65m³/h, 115V, mit Kunststoffgitter und Filter
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCVF65M115PF
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCVF65M115PF
EAN/GTIN:
     3606480151385
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Climasys Forcierter Ventilator mit Auslassgitter aus Kunststoff und Filter. 115 V 50/60 Hz Eingangsspannung. Freier Durchfluss ohne Filter/Gitter 170 m3/h. Freier Durchfluss mit Standardfilter 65 m3/h bei 50 Hz. ABS für Ausblasgitter, Polyurethanschaum für Filter. Schwarze Farbe. IP20. Ausschnittmaße 108 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115 V
Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
65 m³/h
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Breite:
124 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 115 v, axial gebläse, Dachentlüftung, Dachlüfter, Drucklüfter, Einschublüfter, EMV-Filterlüfter, Filterlüfter, Innenlüfter, Lüfter, Lüfter (Schaltschrank), Lüfter für Schaltschrank, Lüfterblech, Lüfterblech für Schaltschrank, Lüftermodul, Lüftersatz, Lüfterset, Lüftersystem, Luftumwälzung, Schaltschrank-Klimatisierung, Schaltschrank-Lüfter, Schaltschrank-Lüfterblech, Schaltschranklüftung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Lüfterblec...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.