Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Gehäuse
>
Gehäuse-Zubehör
>
Artikel
Spacial SF/SM-Mont.rahmen-Set Mod.-Aufb., dop., 432 Mod., 18mm, 1600x1200mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-NSYDCSH1612
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
NSYDCSH1612
EAN/GTIN:
3606480063923
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Spacial SF/SM Doppelchassis-Kupplungssatz. 1600 x 1200 mm. Vielseitiger Kupplungssatz. Montage vor dem Gehäuse. 432 Module à 18 mm. Stahlblech. Grau RAL 7035. 1 Zwischenmittelpfeiler, 2 Einzelchassis und Befestigungselemente inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
1200 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Gehäuse und Schaltschränke
>
Metallgehäuse und Schaltschränke
>
Spacial SM
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
,
19 Zoll-Fachboden
,
19 Zoll-Geräteträger
,
19 Zoll-Kabelwanne
,
19 Zoll-Laborgestell
,
19 Zoll-Schiebemutterprofil
,
19 Zoll-Schwenkrahmen
,
19 Zoll-Teleskopschiene
,
19 Zoll-Winkelprofil
,
19 Zoll-Winkelsatz
,
19-Zoll-Profil für Schaltschrank
,
Abdeckung
,
Abstellboden
,
Auszug
,
Befestigungsboden
,
Befestigungs-Ersatzteile
,
Befestigungsprofil
,
Befestigungssatz
,
Befestigungs-Tragarm
,
Boden
,
Bodenblec...
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,76*
€ 536,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,71*
€ 533,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,86*
€ 510,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,37*
€ 490,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,22*
€ 465,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen