Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul. DLP-Verteilerrahmen 297 Module (18 mm) Isolationsmat. f. PLA H1500xB750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul. DLP-Verteilerrahmen 297 Module (18 mm) Isolationsmat. f. PLA H1500xB750
Modul. DLP-Verteilerrahmen 297 Module (18 mm) Isolationsmat. f. PLA H1500xB750
Modul. DLP-Verteilerrahmen 297 Module (18 mm) Isolationsmat. f. PLA H1500xB750
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYDLP297G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDLP297G
EAN/GTIN:
     3606480773945
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Modul. DLP-Verteilerrahmen 297 Module (18 mm) Isolationsmat. f. PLA H1500xB750
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Höhe:
1500 mm
Art des Zubehörs:
Adaptersatz
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Montagesatz, 19 Zoll-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Montagesatz, Adaptersatz, Adaptersätze, Adaption für Verdrahtungssysteme, Außenlaschen, Befestigung, Halterung, Befestigungsbügel, Befestigungskit, Befestigungsmaterial, Befestigungsmaterial für Schaltschrank, Befestigungsmaterial für Schrank, Befestigungsmaterialien, Befestigungsmaterialien für Schränke, Befestigung...
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,48*
€ 245,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,11*
€ 242,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,15*
€ 238,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,48*
€ 230,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.