Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Schaltplantasche aus Kunststoff, A3, 258x476x35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Schaltplantasche aus Kunststoff, A3, 258x476x35mm
Spacial SF/SM-Schaltplantasche aus Kunststoff, A3, 258x476x35mm
Spacial SF/SM-Schaltplantasche aus Kunststoff, A3, 258x476x35mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYDPA3
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDPA3
EAN/GTIN:
     3606485131443
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
A3 Kunststoff-Dokumenttasche für Gehäuse. 285 x 476 x 35 mm. Kompatibel mit Thalassa und Spacial Gehäusen. Montage an der Tür. Befestigung mit Klebeband. PS (Polystyrol). Grau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite:
476 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
ja
Befestigung selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schaltplantasche, 19" Schaltplantasche, Schaltplantasche, schneider electric dokumentenhalter, dokumentenhalter, abs kunststoffgehäuse, Dokumentenhalter (Schaltschrank), Plantasche, Schaltplanfach, Schaltplanhalter, Schaltplanpult, Schaltplantasche/-halter, Schaltplantasche/-halter (Schaltschrank), Schaltschranktasche, Schaltschrank-Zubehör, Zeichnungstasche, Zubehör für Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.