| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-NSYDPLM350 Herst.-Nr.: NSYDPLM350 EAN/GTIN: 3606480191862 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stufenschieber mit Halterungen zur Einstellung der Montageplatte im PLM 108, 4 Stk. Maximale Tiefeneinstellung 306 mm. Minimale Tiefeneinstellung 106 mm. Universelles Montagezubehör. Montage an den Seiten des Gehäuses. Einstellung In der Tiefe der Platte oder anderen Zubehörs in Schritten von 12,5 mm. Verzinkter Stahl. 4 Gleitschienen und 4 Gleitstützen inkl. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | sonstige | Mit Schraubzubehör: | ja | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberfläche: | bandverzinkt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montageschiene, Profilschiene, schneider chassisplatte, chassisplatte, Befestigungsbügel, Befestigungselement, Befestigungselement für Profilschiene, Befestigungselement für Stiel, Befestigungselement für Stiel/Profilschiene, Befestigungslasche, Befestigungswinkel, Flügelelement, Grundplatte, Grundplatte für Doppelprofil, Grundplatte für Einfachprofil, Grundplatte für Profilschiene, Kabelträger Betonbinder-Aufhängung, Kabelträger T-Trägeradapter, Kabelträger T-Trägerbefestigung, Kabelträger-Eckbefestigung, KT-Winkel für Hängesc... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |