Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUER SMX SFX 304L 2000x800MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TUER SMX SFX 304L 2000x800MM
TUER SMX SFX 304L 2000x800MM
TUER SMX SFX 304L 2000x800MM
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYDSFX208
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDSFX208
EAN/GTIN:
     3606480469244
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
TUER SMX SFX 304L 2000x800MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Anschlagtür, Bedientableau, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Innentür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schloss- und Anschlagtür, Schlosstür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür / Bedientableau (Schaltschrank), Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Tür für Trennschalterverriegelung, Tür geschlossen, Tür mit Sichtscheibe, Tür/Bedientableau (Schaltschrank), Vollglastür
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.323,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,40*
€ 1.696,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.405,25*
€ 1.672,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.352,46*
€ 1.609,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.333,99*
€ 1.587,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.323,93*
€ 1.575,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.