Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Erdungsband, 25mm2, 200 X 21, Verpackungseinheit: 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spacial SF/SM-Erdungsband, 25mm2, 200 X 21, Verpackungseinheit: 10 Stück
Spacial SF/SM-Erdungsband, 25mm2, 200 X 21, Verpackungseinheit: 10 Stück
Spacial SF/SM-Erdungsband, 25mm2, 200 X 21, Verpackungseinheit: 10 Stück
Artikel-Nr.:
     3517A-71551213
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYEB2025D8
EAN/GTIN:
     3606480064067
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Erdungsband
Kupferrundseil
Erdgeflechte für Spacial Range. Nennquerschnitt 25 mm². 200 x 27 mm. Ösenloch 6,4 mm. Vielseitiges Kompositionszubehör. Befestigung mit Mutter und Unterlegscheibe an der Erdungsstelle. Verzinntes Kupfer. 10er-Set.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Masseband
Breite:
27 mm
Höhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Masseband, erdungsband, EMV-Zubehör, EMV-Zubehör (Schaltschrank), Erdung, Erdung / Potentialausgleich, Erdungsschelle, Klemme, Netzfilter, Potenzialausgleich
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,831*
€ 3,871*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 3,92*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,916*
€ 3,956*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,95*
€ 3,97*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,93*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,871*
€ 4,60649
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,611*
€ 4,29709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,341*
€ 3,97579
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,831*
€ 3,36889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.