Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, einteilig, Clipbefestigung, 1000x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, einteilig, Clipbefestigung, 1000x500mm
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, einteilig, Clipbefestigung, 1000x500mm
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, einteilig, Clipbefestigung, 1000x500mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYEC105
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYEC105
EAN/GTIN:
     3606485126081
Suchbegriffe:
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, einteilig, Clipbefestigung, 1000x500mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
855 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Höhe:
30 mm
Tiefe:
500 mm
Typ:
gerade
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Gewindeart:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Flanschplatte, Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, telemecanique kabeldurchführung, kabeldurchführung, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG...
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.