Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, einteilig, Clipbefestigung, 1000x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, einteilig, Clipbefestigung, 1000x600mm
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, einteilig, Clipbefestigung, 1000x600mm
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, einteilig, Clipbefestigung, 1000x600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYEC106
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYEC106
EAN/GTIN:
     3606485126098
Suchbegriffe:
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Spacial SF Kabeleinführungsplatte. 1000 x 600 mm. Universelles Zubehör für die Kabelführung. Fixiert durch Clips. Montage am Gehäuseboden. Glatte Kabeleinführung. Verzinkter Stahl. Dicke 1,5 mm. Platten- und Befestigungselemente inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
925 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Höhe:
25 mm
Tiefe:
655 mm
Typ:
gerade
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Gewindeart:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Flanschplatte, Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, Rack Zubehör, telemecanique kabeldurchführung, rack zubehör, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.