Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, einteilig, Clipbefestigung, 1000x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, einteilig, Clipbefestigung, 1000x800mm
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, einteilig, Clipbefestigung, 1000x800mm
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, einteilig, Clipbefestigung, 1000x800mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYEC108
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYEC108
EAN/GTIN:
     3606485126104
Suchbegriffe:
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Spacial SF Kabeleinführungsplatte. 1000 x 800 mm. Universelles Zubehör für die Kabelführung. Fixiert durch Clips. Montage am Gehäuseboden. Glatte Kabeleinführung. Verzinkter Stahl. Dicke 1,5 mm. Platten- und Befestigungselemente inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Höhe:
25 mm
Tiefe:
870 mm
Typ:
gerade
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Gewindeart:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Flanschplatte, Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, telemecanique kabeldurchführung, kabeldurchführung, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.