Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchf., Clipbefest., 1000x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchf., Clipbefest., 1000x800mm
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchf., Clipbefest., 1000x800mm
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchf., Clipbefest., 1000x800mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYEC1082
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYEC1082
EAN/GTIN:
     3606485126500
Suchbegriffe:
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Spacial SF Kabeleinführungsplatte 2 Kabeldurchführungen. 1000 x 800 mm. Universelles Zubehör für die Kabelführung. Fixiert durch Clips. Montage am Gehäuseboden. 2 Kabeleinführungen. Verzinkter Stahl. Dicke 1,5 mm. Platte und Befestigungselemente inkl. Polyurethan-Klebedichtung mit Querschnitt 15 x 25 mm inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Vorprägungen:
ja
Höhe:
30 mm
Tiefe:
800 mm
Typ:
gerade
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Gewindeart:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Flanschplatte, Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, kabeldurchführung, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.