Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Abdeckplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, Abdeckplatte
Actassi, Abdeckplatte
Actassi, Abdeckplatte
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYEC300
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYEC300
EAN/GTIN:
     3606480170362
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
Actassi, Abdeckplatte
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Mit Kabeleinführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Dach-/Bodenelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Schaltschrank), Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Regendach, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach, Schrankwand
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.