| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYEC6121 Herst.-Nr.: NSYEC6121 EAN/GTIN: 3606480064128 |
| |
|
| | |
| Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchf., Clipbefest., 600x1200mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Breite: | 600 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Vorprägungen: | nein | Höhe: | 22 mm | Tiefe: | 1200 mm | Typ: | gerade | Anzahl der Steckverbinderöffnungen: | 0 | Gewindeart: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG... |
| | |
| |