Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchf., Clipbefest., 800x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchf., Clipbefest., 800x1000mm
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchf., Clipbefest., 800x1000mm
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchf., Clipbefest., 800x1000mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYEC8102
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYEC8102
EAN/GTIN:
     3606480064166
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchf., Clipbefest., 800x1000mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
644 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Höhe:
24 mm
Tiefe:
1000 mm
Typ:
gerade
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Gewindeart:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.