| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYECPLAZ103G Herst.-Nr.: NSYECPLAZ103G EAN/GTIN: 3606480801150 |
| |
|
| | |
| Polyester-Kabeleinführungsplatte für Vers. PLAZ oder PLAZT B1000xT320 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelverschraubung | Breite: | 750 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | unbehandelt | Vorprägungen: | nein | Tiefe: | 242 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, 19 Zoll Kabeldurchführungsplatte, 19" Kabeldurchführungsplatte, Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, kabeldurchführung, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG... |
| | |
| |