Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set, 2 Bügel für Erdungssammelschiene für Gehäuse Spacial WM.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set, 2 Bügel für Erdungssammelschiene für Gehäuse Spacial WM.
Set, 2 Bügel für Erdungssammelschiene für Gehäuse Spacial WM.
Set, 2 Bügel für Erdungssammelschiene für Gehäuse Spacial WM.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYEDCO
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYEDCO
EAN/GTIN:
     3606480181580
Suchbegriffe:
Erdungsschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Set, 2 Bügel für Erdungssammelschiene für Gehäuse Spacial WM.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
130 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
90 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.