Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Dachdistanzbolzen zur zusätzlichen Belüftung, Verp.einheit: 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spacial SF-Dachdistanzbolzen zur zusätzlichen Belüftung, Verp.einheit: 4 Stück
Spacial SF-Dachdistanzbolzen zur zusätzlichen Belüftung, Verp.einheit: 4 Stück
Spacial SF-Dachdistanzbolzen zur zusätzlichen Belüftung, Verp.einheit: 4 Stück
Artikel-Nr.:
     3461-50437962
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYEX206
EAN/GTIN:
     3606480148927
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Spacial SF/SM/S3D Sechskantdistanzbolzen. M6 x 20mm, SW 10mm. Metrische-Schraubbefestigung. Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Beispielsweise für das Anheben des Dachs für eine zusätzliche Belüftung des Schranks oder für die Montage auf der Montageplatte. Stahl, verzinkt. 0. Verpackungseinheit 100 Stk.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
145 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,98*
€ 2,25*
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,955*
€ 2,255*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,26*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 2,30*
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,0142*
€ 2,3242*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 225,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.