Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsw. f. Gleitschienen (kundensp. angefert. Rahmen). VPE: 10 Stück.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsw. f. Gleitschienen (kundensp. angefert. Rahmen). VPE: 10 Stück.
Befestigungsw. f. Gleitschienen (kundensp. angefert. Rahmen). VPE: 10 Stück.
Befestigungsw. f. Gleitschienen (kundensp. angefert. Rahmen). VPE: 10 Stück.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYFB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYFB
EAN/GTIN:
     3606480181962
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Spacial/Thalassa Befestigungswinkel mit Nutenstein. H 20 x B 30 x T 30mm. Universelles Montagezubehör. Für die flexieble Montage auf Aluminiumprofil. Befestigung durch Klemmen des Nutensteins. Stahl, verzinkt. Kompatibilität Spacial CRN/S3D/ Thalassa PLA/PLM/S3CM. Verpackungseinheit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelsatz
Breite:
30 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.