Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterteil, rückseitig, PLS-Gehäuse 54x72x13,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyesterteil, rückseitig, PLS-Gehäuse 54x72x13,5 cm
Polyesterteil, rückseitig, PLS-Gehäuse 54x72x13,5 cm
Polyesterteil, rückseitig, PLS-Gehäuse 54x72x13,5 cm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYFPLS5472G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYFPLS5472G
EAN/GTIN:
     3606480774058
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Universalgehäuse
Polyesterteil, rückseitig, PLS-Gehäuse 54x72x13,5 cm
Weitere Informationen:
Höhe:
540 mm
Breite:
720 mm
Tiefe:
135 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
nein
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
ohne
Mit Schloss:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzklasse:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip 66, leergehäuse, schneider electric leergehäuse, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Reihenschaltschrank, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Standschrank, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterka...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.