Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Ablagefach, fest eing., Abl. 482x290x30mm, Schrank 600x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Ablagefach, fest eing., Abl. 482x290x30mm, Schrank 600x400mm
Spacial SF/SM-Ablagefach, fest eing., Abl. 482x290x30mm, Schrank 600x400mm
Spacial SF/SM-Ablagefach, fest eing., Abl. 482x290x30mm, Schrank 600x400mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYFXT6040
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYFXT6040
EAN/GTIN:
     3606480064494
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Räumliche SM-Fixschale für Gehäuse aus B 600 x T 400 mm. Die Abmessungen der Schalen sind H 30 x B 482 x T 390 mm. Maximale Belastung 150 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
482 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
290 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.