| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYGF356 Herst.-Nr.: NSYGF356 EAN/GTIN: 3606480172625 |
| |
|
| | |
| Actassi, Gleitschienen, fest, 2er-Set, Tiefe 600mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tragarm-Komponente | Breite: | 40 mm | Höhe: | 360 mm | Tiefe: | 70 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | natur | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleitschiene, gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec... |
| | |
| |